DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298

DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298
DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298
DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298
DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298
DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298
DSP-1T プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック 64215298

プラペール 白 DSP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64215298品番DSP-1T
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。
開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)
開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)
オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。

仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ138×高さ121mm●材質:PP●容量:1.2Lアズワン品番65-8639-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする