曜日別特売
NFPWR10AW High Flux 白 日亜化学工業 64215517

High Flux 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64215517品番NFPWR10AW
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
仕様●パッケージ:NFP●内容:High Flux●形状:発光色:白●順電圧:3.5V●順電流IF:150mA●輝度:20.0lm●指向性:30°アズワン品番67-0444-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする