※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
E15S2.5、E15S5、E15S10、E15S15、E15S20、E15S25、E15S30、E15S35
注文コード
64215676
品番
ECY-15SR
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E15S2.5、E15S5、E15S10、E15S15、E15S20、E15S25、E15S30、E15S35
寸法h(mm)
65
寸法c(mm)
33
寸法f(mm)
(-)0.3 -0.1:33
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:35
寸法j(mm)
17
寸法k(mm)
77
寸法m(mm)
M33×2
寸法n(mm)
19
寸法d
43
寸法L
110
寸法g
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません