※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
E20H5、E20H15、E20H25
注文コード
64215685
品番
ECY-20HR
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E20H5、E20H15、E20H25
寸法a(mm)
132
寸法e(mm)
20
寸法b(mm)
92
寸法h(mm)
80
寸法f(mm)
(+)0.3 +0.1:40
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:40
寸法m(mm)
M36×2
寸法n(mm)
23
寸法d
52
寸法g
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません