曜日別特売
ECY-20HH Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECY-20HH Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215701
ECY-20HH Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215701

Eシリーズ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個適合機種E20H15、E20H25注文コード64215701品番ECY-20HH
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パワージャッキ用アクセサリーです。

適合機種E20H15、E20H25寸法h(mm)80寸法c(mm)40寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:40寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:40寸法j(mm)22寸法k(mm)99寸法m(mm)M45×2寸法n(mm)23寸法d52寸法L139寸法g80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする