曜日別特売
E5S12.7 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E5S12.7 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216209
E5S12.7 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216209

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個注文コード64216209品番E5S12.7
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする