曜日別特売
FYAMS-80-M16-185-E3-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64217783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FYAMS-80-M16-185-E3-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64217783
FYAMS-80-M16-185-E3-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64217783
FYAMS-80-M16-185-E3-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64217783

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)185
内容量1個注文コード64217783品番FYAMS-80-M16-185-E3-W
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法D1(mm)24寸法h(mm)3寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法L(mm)185寸法L2(mm)45寸法L3(mm)45寸法L4(mm)29寸法M(mm)M16寸法R(mm)13寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)20ねじピッチ2許容荷重(N)20000ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする