曜日別特売
TB-3530 ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所 64218151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャーナル用送り台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個適合機種JJ-30※※、35※※注文コード64218151品番TB-3530
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。

付属品ハンドル棒:Φ30×600L適合機種JJ-30※※、35※※長さ(mm)軸端:625容量350kN(35tf)全高(mm)131ベース長(mm)505台の高さ(mm)97送り可能長さ(mm)300ベース幅(mm)200
注意
※移動時は荷重の転倒に十分注意して操作してください。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする