曜日別特売
FTS-103-03-L-DV-TR ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 64218640

ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード64218640品番FTS-103-03-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1415アズワン品番65-7625-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする