OCSV-6A チェック付ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所 64218790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCSV-6A チェック付ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所 64218790
OCSV-6A チェック付ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所 64218790

チェック付ストップバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個呼び径6注文コード64218790品番OCSV-6A
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高圧バルブ 流量制御弁です。

呼び径6最大流量(L/min)20(40)最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)8(20)接続形式屋内使用のネジ接続形クラッキング圧力(MPa)0.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする