※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
チェック付ストップバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
6
注文コード
64218799
品番
OCSV-6B
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高圧バルブ 流量制御弁です。
呼び径
6
最大流量(L/min)
20(40)
最高使用圧力(MPa)
72
定格流量(L/min)
8(20)
接続形式
屋外使用のネジ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません