※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
ユニオンネジ(溶接継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64219465
品番
WUR-08
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユニオンネジです。
D
W30山14
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
22
適合パイプ
WFP-21
F(°)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません