12S-4 ダイヤモンドヤスリ精密S 角 ツボ万 64220539

12S-4 ダイヤモンドヤスリ精密S 角 ツボ万 64220539
12S-4 ダイヤモンドヤスリ精密S 角 ツボ万 64220539
12S-4 ダイヤモンドヤスリ精密S 角 ツボ万 64220539

ダイヤモンドヤスリ精密S 角

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64220539品番12S-4
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。

仕様●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺2.2×50●全長(約):170●粒度:#140/170アズワン品番65-8904-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする