No.6024 はがしやすい!OPPテープ 古藤工業(Monf) 64221748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はがしやすい!OPPテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード64221748品番No.6024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているため
はがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。

用途
梱包用
幅(mm)50厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック29粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする