Z8黒 すべり止めテープ 古藤工業(Monf) 64221791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すべり止めテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)1.4
内容量1箱(18巻)注文コード64221791品番Z8黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手で切れる為、施工性UP!
日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上
様々な環境においてクリア!

用途
屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め
工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
幅(mm)50厚さ(mm)1.4長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする