SAMTEC
ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 1セット 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
64224705
品番
TSM-136-01-T-SV
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6494
アズワン品番
65-7697-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表