曜日別特売
LM3525M-H/NOPB IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC Texas Instruments 64224976

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64224976品番LM3525M-H/NOPB
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC

仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0406-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする