エスコ
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64225064
品番
EA109LC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
水性用(弱溶剤も可)
筋違
白毛
水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様
●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
アズワン品番
65-9243-82