レイメイ藤井
グロワール リール付パスケース
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
64225126
品番
GLP1304C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、ハトメ、ナスカン付リール
色
ブラウン
本体質量(g)
29
リールサイズ(mm)
最長:約300
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル、リール本体=金属
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×103×5
適合カードサイズ(mm)
W85×H55