曜日別特売
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160

 

KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160
KP1318 Kept キエラ レイメイ藤井 64225160

Kept キエラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブルー&イエロー注文コード64225160品番KP1318
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ブルー&イエロー長さ(m)3テープ幅(mm)5本体質量(g)25素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×102×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする