曜日別特売
a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537

 

a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537
a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537
a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537
a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537
a3541912 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 64225537

自転車用軽量ヘルメット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1個注文コード64225537品番a3541912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!
高い衝撃吸収性で頭部を守る!!軽量設計で首や肩への負担が少なくラクに着用可能
国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。
大きな通気口付きなので風を効率よく流し、頭部の熱を冷ましてムレを軽減します
あごベルトで長さ調整・着脱簡単!
頭部調整ダイヤル:頭部に合わせてピッタリ調整可能
インナーパッドは取り外してお手入れOK
快適で柔らかなあごパッド付き
軽量約260g(Mサイズ)
ヘルメット着用が努力義務化されました!
国際安全規格認定
男女兼用タイプ

材質PC、EPSホワイトサイズM質量(g)(約)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×21×16.2適合頭囲(cm)(約)52~58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする