曜日別特売
タイネツMDフレックス VCTF 1.25SQ×3C 耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線 64227418

耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
芯数(C)3
仕上外径(Φmm)7.8
7.8
5
6.5
7
8.5
5.6
6.1
8.1
8.3
9.2
10.1
11.1
11.7
6.2
7.1
7.7
8.9
10.5
10.8
12
6.6
7.6
9.6
11.3
7.4
8
内容量1本(100m)注文コード64227418品番タイネツMDフレックス VCTF 1.25SQ×3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。

用途
主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード
規格PSE定格電圧(V)300芯数(C)3材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8識別色【線芯】黒白赤絶縁体外径(Φmm)2.7ケーブルサイズ(SQ)1.25
関連資料:カタログ(1.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする