曜日別特売
タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×3C 耐熱MDフレックスVVC 三沢電線 64227488

耐熱MDフレックスVVC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
芯数(C)3
内容量1本(100m)注文コード64227488品番タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱耐寒性を有したケーブルです

用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30芯数(C)3材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.8識別色【線芯】黒白赤絶縁体外径(Φmm)1.2
関連資料:カタログ(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする