三沢電線
耐熱MDフレックスVVC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
芯数(C)
4
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227497
品番
タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
黒
定格電圧(V)
30
芯数(C)
4
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18
定格温度(℃)
-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.1
識別色
【線芯】黒白赤緑
絶縁体外径(Φmm)
1.2
関連資料:
カタログ(0.22MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表