三沢電線
MDS横巻シールドケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(100m)
1本(100m)
1本(200m)
芯数(C)
6
1
2
3
4
6
仕上外径(Φmm)
5.9
2.8
4.3
4.5
4.9
5.9
3
5
5.5
6
7.1
3.3
5.8
6.2
6.9
2.5
2
3.2
3.5
4
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227585
品番
MDSヨコマキシールド 0.3SQ×6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途
30V以下の一般機器用
色
薄灰
芯数(C)
6
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
12/0.18A
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5.9
識別色
【線芯】白赤黒緑黄茶
絶縁体外径(Φmm)
1.5
ケーブルサイズ(SQ)
0.3
関連資料:
カタログ(0.64MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表