曜日別特売
MDSヨコマキシールド 0.75SQ×2C MDS横巻シールドケーブル 三沢電線 64227655

MDS横巻シールドケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(100m)
芯数(C)2
仕上外径(Φmm)5.8
内容量1本(100m)注文コード64227655品番MDSヨコマキシールド 0.75SQ×2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能

用途30V以下の一般機器用薄灰芯数(C)2材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)30/0.18ARoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.8識別色【線芯】白赤絶縁体外径(Φmm)2.3ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:カタログ(0.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする