※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リニアガイドレール SR25-400L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64227670
品番
SR25-400L(GK)
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273
アズワン品番
65-7900-88