三沢電線
VSVCビニルシールド付ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
芯数(C)
5
2
3
4
5
6
8
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
64227865
品番
VSVC 7/0.18×5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
可とう性があり機器内配線に適しています
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
灰
定格電圧(V)
30
芯数(C)
5
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18A
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5
識別色
【線芯】黒白赤緑黄
絶縁体外径(Φmm)
1.2
関連資料:
カタログ(0.53MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表