長岡特殊電線
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64229910
品番
CHC 2X1.25SQ
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様
●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M●コア:赤/白
アズワン品番
65-9013-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表