GFRS-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFRS-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231178
GFRS-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231178
GFRS-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231178

リトラクタブル回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)24
内容量1個注文コード64231178品番GFRS-24-M6
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法H(mm)98.2寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5寸法D(mm)24ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法h(mm)76.7寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法h'(mm)80.5
注意
※[[GFRS]]を下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
※[[GFRS]]を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
※グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする