KSKA-3240W-S メタルスーパーノブ専用治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64231519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSKA-3240W-S メタルスーパーノブ専用治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64231519
KSKA-3240W-S メタルスーパーノブ専用治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64231519
KSKA-3240W-S メタルスーパーノブ専用治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 64231519

メタルスーパーノブ専用治具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード64231519品番KSKA-3240W-S
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。
ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。
組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム寸法L(mm)32適合ボルト最大ねじ長さ(mm)45
注意
※ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。
※使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする