曜日別特売
LHCMS-3-8-CR ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCMS-3-8-CR ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231668
LHCMS-3-8-CR ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231668
LHCMS-3-8-CR ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231668

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Lm(mm)8
寸法M(mm)M3
内容量1個注文コード64231668品番LHCMS-3-8-CR
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法Lm(mm)8寸法M(mm)M3M並目M3寸法R(mm)30寸法s(mm)4ねじピッチ0.5最大荷重(N)19最大締付力(kN)1.4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする