曜日別特売
33-1 ST30E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64232151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33-1 ST30E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64232151
33-1 ST30E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64232151

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質超硬合金-P(鋼)-P30注文コード64232151品番33-1 ST30E
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用材質超硬合金-P(鋼)-P30寸法L1(mm)100寸法A(mm)13寸法e(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)3勝手右[R]寸法b(mm)13寸法h1(mm)13寸法ar(mm)-材種ST30E寸法RE(mm)0.5適合インサート04-1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする