曜日別特売
FSLE-14-N-10-BK ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLE-14-N-10-BK ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232404
FSLE-14-N-10-BK ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232404
FSLE-14-N-10-BK ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232404

ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)6.2
内容量1個注文コード64232404品番FSLE-14-N-10-BK
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

組み込みタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。
光の反射により気泡の視認性を向上させます。

材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス寸法H(mm)6.2寸法D(mm)14
関連資料:技術資料1(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする