曜日別特売
ESBF-BS-80-200-15P 電動リニアアクチュエータ Festo 64233376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動リニアアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64233376品番ESBF-BS-80-200-15P
参考基準価格(税別)¥676,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:200 mm バックラッシュ:30 μ m

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9654アズワン品番65-8007-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする