SFMS-M5 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFMS-M5 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235159
SFMS-M5 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235159
SFMS-M5 フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64235159

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)2.5
寸法D1(mm)12
内容量1個注文コード64235159品番SFMS-M5
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。

用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)ねじピッチ0.8寸法L(mm)6.5寸法L1(mm)3.51袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法B(mm)2.5寸法D1(mm)12ねじ規格細目寸法M(mm)M5適合OリングP7推奨締付トルク(N・m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする