※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64235186
品番
SPN-M12-H
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
高油圧仕様のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON
*1
(緑)
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
5
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
17
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
最高使用温度(℃)
180
許容圧力(MPa)
40
許容締付トルク(N・m)
20