曜日別特売
SMM-103-02-S-D-K-TR 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC 64235537

基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(825個)注文コード64235537品番SMM-103-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1748アズワン品番65-7653-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする