※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
40
注文コード
64236755
品番
B40W-PCLNR1204-50
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中径一般用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)
40
シャンク長(mm)
450
切刃長さ(mm)
12.9
高さH(mm)
37
記号
インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:B,シャンク長さ:W,切刃形状:L
シャンク
防振機構付
頭部寸法(mm)
29
勝手
右[R]
クランプ
レバーロック式(二面拘束)
最小加工径(Φmm)
50
寸法E1(mm)
6.5
切込み角度(°)
95
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
450
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
25
インサート番号
C
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
4.76
適合インサート
CN□□1204
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
FIG
1
注意
※内径加工時…右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。