曜日別特売
S16Q-SWUPR1102-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S16Q-SWUPR1102-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237035
S16Q-SWUPR1102-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237035
S16Q-SWUPR1102-18 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237035

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)16注文コード64237035品番S16Q-SWUPR1102-18
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
内径仕上用(小径)。
貫通穴加工
シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)180切刃長さ(mm)11高さH(mm)15記号インサート厚さ:02,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:Q,切刃形状:U頭部寸法(mm)18勝手右[R]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)18切込み角度(°)93材質(シャンク)寸法LF(mm)180オフセットあり刃先幅寸法(mm)9すくい角(°)-3インサート番号W使用インサート等辺不等角六角形インサート厚さ(mm)2.38適合インサートWP□□1102頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする