曜日別特売
SP-RED 新明丹(シンミョウタン)5個入 ナカタニ 64237594

新明丹(シンミョウタン)5個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード64237594品番SP-RED
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全
従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上
塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能
油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能
皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる

仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝アズワン品番65-9557-99危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする