曜日別特売
S32S-DWLNR0804-40 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S32S-DWLNR0804-40 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237708
S32S-DWLNR0804-40 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237708

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)32注文コード64237708品番S32S-DWLNR0804-40
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
中径一般用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)8.7高さH(mm)30記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L頭部寸法(mm)26勝手右[R]クランプダブルクランプ式最小加工径(Φmm)40切込み角度(°)95材質(シャンク)寸法LF(mm)250オフセットあり刃先幅寸法(mm)22.0すくい角(°)-12インサート番号W使用インサート等辺不等角六角形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートWN□□0804頂角(°)80逃げ角(°)0FIG1
注意
※内径加工時…右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする