※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
64237760
品番
S32S-PDZNL1504-40
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
250
切刃長さ(mm)
15.5
高さH(mm)
30
記号
インサート厚さ:04,インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:Z
勝手
左[L]
クランプ
レバーロック式(二面拘束)
最小加工径(Φmm)
40
寸法E1(mm)
7.0
切込み角度(°)
93
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
250
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
22.0
インサート番号
D
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
4.76
適合インサート
DN□□1504
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0
FIG
2
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。