DCLNR3232P19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNR3232P19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238706
DCLNR3232P19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238706
DCLNR3232P19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238706

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個勝手右[R]適合インサートCN□□1906記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L注文コード64238706品番DCLNR3232P19
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
一般旋削・端面・倣い用。
外径・端面加工
形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)170切刃長さ(mm)19.3記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:L勝手右[R]クランプダブルクランプ式内接円(mm)19.05シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32切込み角度(°)95刃先(mm)40オフセットあり刃先長(mm)32インサート厚さ(mm)6.35適合インサートCN□□1906頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)42
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする