※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右[R]
適合インサート
SN□□2509
注文コード
64239029
品番
DSSNR4040S2509
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合インサート
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般旋削・端面・面取り用。
外径・端面・面取り加工
形状
インサート:正方形[S]
シャンク長(mm)
266.0
切刃長さ(mm)
25.4
記号
インサート厚さ:09、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:S
勝手
右[R]
クランプ
ダブルクランプ式
内接円(mm)
25.4
シャンク幅(mm)
40
シャンク高さ(mm)
40
切込み角度(°)
45
刃先(mm)
50
オフセット
あり
寸法LF2(mm)
250
刃先長(mm)
40
インサート厚さ(mm)
9.52
適合インサート
SN□□2509
頂角(°)
インサート:90
逃げ角(°)
0
FIG
1
頭部LH(mm)
47
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。