曜日別特売
GNDISR1214-T3026 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDISR1214-T3026 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239440
GNDISR1214-T3026 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239440

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最小加工径(Φmm)14勝手右[R]注文コード64239440品番GNDISR1214-T3026
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

最小加工径Φ14からの加工に対応

用途
内径溝入れ用。
中内径溝入れ
全長(mm)150溝幅(mm)3頭部寸法(mm)30勝手右[R]クランプクランプオン最小加工径(Φmm)14最大溝深さ(mm)2.6シャンク高さ(mm)11刃先(mm)9寸法DCON(mm)12適合インサートGXM N3002S-□□FIG1
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GXMインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする