曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル

最小加工径Φ14からの加工に対応

用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GXMインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
全30種類を絞り込む
全長(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝幅(mm)
頭部寸法(mm)
勝手
最小加工径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239248GNDISL1214-T15261501.530左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239257GNDISL1214-T15361501.530左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239266GNDISL1214-T2026150230左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239275GNDISL1214-T2036150230左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239291GNDISL1214-T3026150330左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239300GNDISL1214-T3036150330左[L]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239309GNDISL1616-T15361601.535左[L]16
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239318GNDISL1616-T2036160235左[L]16
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239327GNDISL1616-T3036160335左[L]16
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239336GNDISL1620-T15461601.540左[L]20
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239345GNDISL1620-T2046160240左[L]20
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239361GNDISL1620-T3046160340左[L]20
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239370GNDISL2025-T15661801.540左[L]25
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239379GNDISL2025-T2066180240左[L]25
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239388GNDISL2025-T3066180340左[L]25
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239397GNDISR1214-T15261501.530右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239406GNDISR1214-T15361501.530右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239415GNDISR1214-T2026150230右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239431GNDISR1214-T2036150230右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
64239440GNDISR1214-T3026150330右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239449GNDISR1214-T3036150330右[R]14
27,900
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
64239458GNDISR1616-T15361601.535右[R]16
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239467GNDISR1616-T2036160235右[R]16
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239476GNDISR1616-T3036160335右[R]16
30,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
64239485GNDISR1620-T15461601.540右[R]20
32,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
64239501GNDISR1620-T2046160240右[R]20
32,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
64239510GNDISR1620-T3046160340右[R]20
32,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
64239519GNDISR2025-T15661801.540右[R]25
34,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
64239528GNDISR2025-T2066180240右[R]25
34,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
64239537GNDISR2025-T3066180340右[R]25
34,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする