GRLA-1/8-RS-B 圧力排気弁 Festo 64239904

圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64239904品番GRLA-1/8-RS-B
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954アズワン品番65-8021-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする