8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64240139
品番
TB SPA 125/5
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6626
アズワン品番
65-8046-83