セイキ製作所
平行キー 両角
加工済み1個単位での販売商品です。
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
10
高さ(mm)
8
公差
JIS B 1301
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00204972
C10070
813-3092
70
¥
519
¥
518
¥
570
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00204981
C10055
813-3089
55
¥
467
¥
466
¥
513
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください